Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette BxTxH 255x200x85 mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldkassette BxTxH 255x200x85 mm blau
Geldkassette BxTxH 255x200x85 mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF02624
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF02624
EAN/GTIN:
     5705831026247
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
  • Geldkassette aus Metall
  • Zylinder-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, mit Münzeinsatz aus Kunststoff
  • Griff mit Deckel.
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
1.1940 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
85 mm
Marke:
Connect
Material:
Metall
Münzeinsatz:
8 Fächer
Tiefe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Sparbüchse, Spardose, Sparfigur, Sparschwein, geldkassette blau, sparbüchse, geldkassette 20 cm breit, Geldtransportkoffer, Handkasse, Kassa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
217
€ 5,49*
ab € 9,92*
€ 14,24*
Lager 467
217
€ 5,87*
ab € 9,95*
€ 14,32*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 11,72*
€ 16,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.