Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF02791 Herst.-Nr.: KF02791 EAN/GTIN: 5706002027919 |
| |
|
| | |
| - Die Register-Taben können an jeder Stelle angeschnitten werden
- Schwarzer Linienaufdruck
- Aus 230 g/qm Manilakarton (RC)
- Eurolochung
- Für A4
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 1.5900 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Höhe: | 300 mm | Marke: | Connect | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 100 Trennblätter | Papiergewicht: | 230 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,52* | € 7,46* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,50* | € 7,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 4,96* | € 8,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,16* | ab € 5,65* | € 9,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,045* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|