Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette BxTxH 155x120x75 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldkassette BxTxH 155x120x75 mm rot
Geldkassette BxTxH 155x120x75 mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF04247
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF04247
EAN/GTIN:
     5705831042476
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
  • Geldkassette aus Metall
  • Zylinder-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, mit Münzeinsatz aus Kunststoff
  • Griff mit Deckel.
Weitere Informationen:
Breite:
155 mm
Bruttogewicht:
0.6010 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
75 mm
Marke:
Connect
Material:
Metall
Münzeinsatz:
8 Fächer
Tiefe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Sparbüchse, Spardose, Sparfigur, Sparschwein, geldkassette rot, sparbüchse, Geldtransportkoffer, Handkasse, Kassa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
236
€ 5,49*
ab € 6,89*
€ 9,93*
Lager 467
236
€ 5,87*
ab € 6,94*
€ 10,02*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 8,07*
€ 11,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.