Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturfluid 20ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korrekturfluid 20ml weiß
Korrekturfluid 20ml weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF10507
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF10507
EAN/GTIN:
     5705831105072
Suchbegriffe:
Korrekturfluid
Korrekturflüssigkeit
connect korrekturflüssigkeit 20ml
korrekturfluid
  • Schnell trocknende Korrekturflüssigkeit
  • Kein Verdünner erforderlich
  • Inhalt: 20 ml.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0320 kg
Farbe:
weiß
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Korrekturmittelart:
Korrekturfluid
Korrekturmittelinhalt:
20 ml
Marke:
Connect
nachfüllbar:
nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: korrekturfluid 20ml, Korrekturmittel, Tippex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
891
€ 5,49*
ab € 0,40*
€ 0,77*
Lager 467
891
€ 5,87*
ab € 0,38*
€ 0,78*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,53*
€ 1,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.