Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter 9mm Kunststoff grau/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter 9mm Kunststoff grau/grün
Cutter 9mm Kunststoff grau/grün
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF10631
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF10631
EAN/GTIN:
     5705831106314
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Kunststoffcutter mit 9 mm-Klinge für leichte bis mittlere Schnitte
  • Schieberaster, Klingenabbrecher
  • Leichter Klingenwechsel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0210 kg
Farbe:
grau/grün
Farbname:
grau/grün
Klingenbreite:
9 mm
Marke:
Connect
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Cutter, Messer, Schneidmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
841
€ 5,49*
ab € 0,60*
€ 1,05*
Lager 467
844
€ 5,87*
ab € 0,58*
€ 1,06*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,90*
€ 1,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.