Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklingen 18mm VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ersatzklingen 18mm VE=10 Stück
Ersatzklingen 18mm VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF10636
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF10636
EAN/GTIN:
     5705831106369
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
  • Für alle 18 mm-Cutter
  • 10 Stück je SB-Packung
  • 13 Glieder
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0980 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
100 mm
Marke:
Connect
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
10 Stück
GPSR:
INTERACTION-CONNECT S.A , J-B De Ghellincklaan , 23, 9051, Gent, Belgien, https://q-connect.com, Infoqq-connect.com, ++32 9 380 82 48
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, Cutter, Cutterklingen, Cuttermesser, Ersatzklinge, Ersatzklingen, Klinge
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,10*
€ 1,82*
Lager 467
16
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,35*
€ 2,27*
2 Tage
11
pro Karton
€ 4,99*
ab € 1,58*
€ 2,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.