Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenschwänze 100x320mm 320g/qm 4-fach gelocht VE=100 Stück grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aktenschwänze 100x320mm 320g/qm 4-fach gelocht VE=100 Stück grau
Aktenschwänze 100x320mm 320g/qm 4-fach gelocht VE=100 Stück grau
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF15767
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF15767
EAN/GTIN:
     3034151347810
Suchbegriffe:
Akten-Fahne
Akten-Schwanz
Aktenfahne
Aktenschwanz
  • Aus umweltfreundlichem Manilakarton 320 g/qm
  • 4-fach gelocht und gerillt, mit Seitenfalz
  • Format 100 x 320 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.8780 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
320 mm
Marke:
Connect
Material:
Karton
Papiergewicht:
320 g/qm
Weitere Suchbegriffe: aktenfahne grau, akten fahne, aktenfahne 100st, Aktenunterteiler, Ordnerunterteilung, Trennblatt, Trennblätter, Trennstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
95
€ 5,49*
ab € 10,34*
€ 15,65*
Lager 467
95
€ 5,87*
ab € 10,52*
€ 15,94*
1 Tag
95
€ 4,99*
ab € 11,88*
€ 17,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,94*
€ 18,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,68*
€ 18,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.