Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aktenschwänze 100x320mm 320g/qm 4-fach gelocht VE=100 Stück grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aktenschwänze 100x320mm 320g/qm 4-fach gelocht VE=100 Stück grün
Aktenschwänze 100x320mm 320g/qm 4-fach gelocht VE=100 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF15769
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF15769
EAN/GTIN:
     3034151347834
Suchbegriffe:
Akten-Fahne
Akten-Schwanz
Aktenfahne
Aktenschwanz
  • Aus umweltfreundlichem Manilakarton 320 g/qm
  • 4-fach gelocht und gerillt, mit Seitenfalz
  • Format 100 x 320 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.8790 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
320 mm
Marke:
Connect
Material:
Karton
Papiergewicht:
320 g/qm
Weitere Suchbegriffe: aktenfahne grün, akten fahne, aktenfahne 100st, Aktenunterteiler, Ordnerunterteilung, Trennblatt, Trennblätter, Trennstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
€ 5,49*
ab € 10,38*
€ 15,62*
Lager 467
55
€ 5,87*
ab € 10,55*
€ 15,91*
1 Tag
55
€ 4,99*
ab € 11,96*
€ 17,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,91*
€ 18,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.