Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschlagfolie A4 0,25mm kristallklar VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Q-CONNECT KF24011 Umschlag A4 Polyvinylchlorid (PVC) Transparent
Q-CONNECT KF24011 Umschlag A4 Polyvinylchlorid (PVC) Transparent
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF24011
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF24011
EAN/GTIN:
     5705831240117
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • Kristallklare Umschlagfolie für Plastik- und Drahtbindung
  • Format A4
  • aus PVC, Materialstärke 250 Micron
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
glasklar
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
2.1380 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Connect
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
250 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, bindedeckel transparent din a4, deckfolien a4, deckfolie, Bindemappe, Cover, Einbandfolie, Umschlagdeckel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
290
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,20*
€ 21,57*
2 Tage
290
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,51*
€ 21,89*
1 Tag
290
pro Packung
€ 4,99*
ab € 20,77*
€ 28,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.