Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Marker Rundspitze 2mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Permanent-Marker Rundspitze 2mm schwarz
Permanent-Marker Rundspitze 2mm schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF26045
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF26045
EAN/GTIN:
     5705831260450
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker schwarz rundspitze
permanent marker
  • Marker für alle glatten und rauhen Flächen
  • Geruchsarme, ungiftige Tusche auf Alkoholbasis, schnell trocknend, wisch- und wasserfest
  • Kappe mit Clip und Schaft in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0170 kg
Marke:
Connect
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Permanentmarker
Strichbreite:
2,0 mm
wasserfest:
ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz, Filzmarker, Filzstift, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, permanent, Pigmentmarker, Schreibgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
92857
€ 5,87*
ab € 0,35*
€ 0,73*
2 Tage
92716
€ 5,49*
ab € 0,42*
€ 0,83*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,49*
€ 0,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.