Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschlagfolie A4 0,15mm kristallklar VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Q-CONNECT KF32120 Umschlag A4 Polyvinylchlorid (PVC) Transparent
Q-CONNECT KF32120 Umschlag A4 Polyvinylchlorid (PVC) Transparent
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF32120
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF32120
EAN/GTIN:
     5705831321205
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • Kristallklare Umschlagfolie für Plastik- und Drahtbindung
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.2360 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Connect
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
150 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, bindedeckel transparent din a4, deckfolien a4, deckfolie, Bindemappe, Cover, Umschlagdeckel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
426
€ 5,87*
ab € 8,30*
€ 12,38*
2 Tage
426
€ 5,49*
ab € 8,45*
€ 12,54*
1 Tag
426
€ 4,99*
ab € 10,42*
€ 15,26*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.