Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschlagfolie A4 0,20mm kristallklar VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umschlagfolie A4 0,20mm kristallklar VE=100 Stück
Umschlagfolie A4 0,20mm kristallklar VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF32121
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF32121
EAN/GTIN:
     5705831321212
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • Kristallklare Umschlagfolie für Plastik- und Drahtbindung
  • Format A4
  • aus PVC, Materialstärke 200 Micron
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
glasklar
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.7620 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Connect
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
200 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
GPSR:
INTERACTION-CONNECT S.A , J-B De Ghellincklaan , 23, 9051, Gent, Belgien, https://q-connect.com, Infoqq-connect.com, ++32 9 380 82 48
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, deckfolien a4, deckfolie, einbanddeckel transparent, Bindemappe, Cover, Einbandfolie, Umschlagdeckel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
303
€ 5,87*
ab € 11,75*
€ 17,16*
2 Tage
303
€ 5,49*
ab € 12,09*
€ 17,61*
1 Tag
303
€ 4,99*
ab € 15,85*
€ 22,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.