Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker Copic W3 warm grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker Copic W3 warm grey
Marker Copic W3 warm grey
Marker Copic W3 warm grey
Artikel-Nr.:
     467-#COPI2007508
Hersteller:
     Copic
Herst.-Nr.:
     2007508
EAN/GTIN:
     4511338000373
Suchbegriffe:
Colorationsmarker
Copic Marker
Copicmarker
Grafikmarker
  • COPIC Marker W3, warm grey
  • Professioneller COPIC Layoutmarker ausgestattet mit einer breiten und einer feinen Polyester-Spitze
  • Für unterschiedliche Anwendungen ist er außerdem mit 7 weiteren Spitzen umrüstbar (inkl
  • Kalligrafie-Spitze)
  • Der COPIC Marker ist das ideale Handwerkszeug für professionelle Gestalter wie Grafiker, Architekten, Mode- und Industrie-Designer
  • Ideal für die Layout- & Entwurfstechnik, für Illustrationen, Scribbles & Storyboards, Stoffdesigns, Airbrush-Arbeiten, technische Zeichnungen, Kalligrafien etc
  • Das umfangreiche COPIC Zubehör, das ständig erweitert und ergänzt wird, macht unterschiedliche Anwendungen möglich
  • Die Tinte des COPIC Markers ist auf Alkoholbasis, toxikologisch unbedenklich und nahezu geruchlos
  • Sie trocknet schnell und verwischt nicht
  • Alle erhältlichen Farben (inklusive 44 Grautönen), können mit VARIOUS INK farbidentisch aufgefüllt werden
  • Mit einer einzigen VARIOUS INK Nachfüll-Flasche kann der Marker 8 x nachgefüllt werden
  • Das garantiert ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis, ist umweltfreundlich und wirtschaftlich
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Bruttogewicht:
0.0200 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbname:
W3 warm grey
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
Copic
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
W - 3
Spitzenart:
Rundspitze/Keilspitze
Stiftart:
Fasermaler
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Graphikmarker, Layout Marker, Layoutmarker, grafikmarker copic, copic marker, Fasermaler, Marker, Permanentmarker, Stift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 6,02*
€ 9,49*
1
€ 4,16*
ab € 6,13*
€ 9,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.