| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#COPI20075100 Herst.-Nr.: 20075100 EAN/GTIN: 4511338000267 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - COPIC Marker T3, Toner Grey
- Professioneller COPIC Layoutmarker ausgestattet mit einer breiten und einer feinen Polyester-Spitze
- Für unterschiedliche Anwendungen ist er außerdem mit 7 weiteren Spitzen umrüstbar (inkl
- Kalligrafie-Spitze)
- Der COPIC Marker ist das ideale Handwerkszeug für professionelle Gestalter wie Grafiker, Architekten, Mode- und Industrie-Designer
- Ideal für die Layout- & Entwurfstechnik, für Illustrationen, Scribbles & Storyboards, Stoffdesigns, Airbrush-Arbeiten, technische Zeichnungen, Kalligrafien etc
- Das umfangreiche COPIC Zubehör, das ständig erweitert und ergänzt wird, macht unterschiedliche Anwendungen möglich
- Die Tinte des COPIC Markers ist auf Alkoholbasis, toxikologisch unbedenklich und nahezu geruchlos
- Sie trocknet schnell und verwischt nicht
- Alle erhältlichen Farben (inklusive 44 Grautönen), können mit VARIOUS INK farbidentisch aufgefüllt werden
- Mit einer einzigen VARIOUS INK Nachfüll-Flasche kann der Marker 8 x nachgefüllt werden
- Das garantiert ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis, ist umweltfreundlich und wirtschaftlich
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Bruttogewicht: | 0.0200 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbname: | T3 Toner Grey | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Marke: | Copic | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | T - 3 | Spitzenart: | Rundspitze/Keilspitze | Stiftart: | Fasermaler | wasserfest: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Graphikmarker, Layout Marker, Layoutmarker, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, grafikmarker copic, copic marker, Fasermaler, Marker, Permanentmarker, Stift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 6,01* | € 9,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,16* | ab € 6,09* | € 9,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|