Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Multi Liner Brush M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Multi Liner Brush M
Fineliner Multi Liner Brush M
Artikel-Nr.:
     467-#COPI2207507
Hersteller:
     Copic
Herst.-Nr.:
     2207507
EAN/GTIN:
     4511338022665
Suchbegriffe:
Colorationsmarker
Copic Marker
Copicmarker
Grafikmarker
  • COPIC MULTI LINER, Brush M
  • Zum Skizzieren und Vorzeichnen, in 7 weiteren Strichstärken erhältlich (inklusive 2 Pinselspitzen)
  • Die drei feinsten Strichstärken (0.05 mm, 0.1 mm und 0.3 mm) werden auch in 9 verschiedenen Farben angeboten
  • Die Fineliner mit einer wasserfesten Pigmenttusche wurden speziell auf das COPIC Markersystem abgestimmt
  • So bluten Vorzeichnungen auch nach mehrmaligem Übermalen mit COPIC Markern nicht aus
  • Die MULTI LINER eignen sich außerdem für reine Strichzeichnungen und Skizzen
  • Insbesondere mit den Brush-Spitzen lassen sich weiche Striche mit interessanten Modulationen zaubern
  • Die Linien der MULTI LINER garantieren auf Grund ihrer Schärfe hervorragende Reproduktions-Eigenschaften, unabhängig ob sie mit Markern, oder nur zum Skizzieren eingesetzt werden
  • Gezeichnetes ist außerdem kopier- und wischfest sowie resistent gegen UV-Licht
  • MULTI LINER sind die perfekte Ergänzung zum COPIC Markersystem
  • Marker-Layouts werden durch die feinen Konturen und sauberen, konstante Linien in jeder gewünschten Strichstärke perfektioniert
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserfeste Pigmenttusche
Bruttogewicht:
0.0090 kg
Farbe:
schwarz
für Schablone geeignet:
ja
Marke:
Copic
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
3 mm
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Graphikmarker, Layout Marker, Layoutmarker, grafikmarker copic, copic marker, Fineliner, liner, Multi, Stift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,16*
ab € 2,71*
€ 4,13*
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 3,26*
€ 5,69*
1
€ 5,50*
ab € 2,72*
€ 5,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Copic
4511338009482
ab € 3,21*
Sonstiges
Copic
4511338041505
ab € 3,21*
Sonstiges
Copic
22075510
ab € 3,21*
Sonstiges
Copic
22075515
ab € 3,21*
Sonstiges
Copic
22075517
ab € 3,21*
Sonstiges
Copic
22075518
ab € 3,21*
Sonstiges
Copic
22075514
ab € 3,21*
Sonstiges
Copic
22075519
ab € 3,21*
Sonstiges
Copic
22075513
ab € 3,02*
Sonstiges
Copic
2207501
ab € 2,37*
Sonstiges
Copic
2207502
ab € 2,36*
Sonstiges
Copic
2207503
ab € 2,37*
Sonstiges
Copic
2207504
ab € 2,37*
Sonstiges
Copic
2207505
ab € 2,36*
Sonstiges
Copic
2207506
ab € 2,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.