Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzspitze für Multi Liner SP 0.5 mm VE=2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzspitze für Multi Liner SP 0.5 mm VE=2 Stück
Ersatzspitze für Multi Liner SP 0.5 mm VE=2 Stück
Ersatzspitze für Multi Liner SP 0.5 mm VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#COPI2307527
Hersteller:
     Copic
Herst.-Nr.:
     2307527
EAN/GTIN:
     4511338041376
Suchbegriffe:
Ersatzspitzen Layoutmarker
ersatzspitzen layoutmarker
  • Ersatzspitze für COPIC MULTI LINER SP 0.5 mm, 2 Stück.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0030 kg
Marke:
Copic
Packungsinhalt:
2 Stück
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Mine
Strichbreite:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Austauschspitze, Fineliner, liner, Multi
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,41*
€ 2,19*
10
€ 4,16*
ab € 1,44*
€ 2,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 13,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.