Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenpapier Paper Selections Premium Bond A4 20 Blatt 157 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenpapier Paper Selections Premium Bond A4 20 Blatt 157 g/qm
Zeichenpapier Paper Selections Premium Bond A4 20 Blatt 157 g/qm
Artikel-Nr.:
     467-#COPI26075302
Hersteller:
     Copic
Herst.-Nr.:
     26075302
EAN/GTIN:
     4511338054406
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
  • COPIC Paper Selections, Premium Bond Paper, 20 Blatt A4, 157 g/qm
  • Hochwertiges, superweiches Markerpapier in cremeweiß
  • Ungestrichene Qualität, mit mittlerem Papiergewicht (157 g/qm)
  • Ideal für deine Marker-Illustrationen, Mangas, Farbverläufe + Spezialeffekte
  • Farben sind leicht zu schattieren + bluten kaum aus
  • Das säurefreie Papier garantiert dir eine ideale Farbwiedergabe + verhindert das Durchschlagen der Farben
Weitere Informationen:
Ausführung:
unbeschichtet
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.2270 kg
Farbe:
weiß
GPSR:
HOLTZ OFFICE SUPPORT GmbH, Berta-Cramer-Ring, 14-16, 65205, Wiesbaden, Deutschland, www.copic.de, info@copic.de, +49 6122709110
Höhe:
300 mm
Marke:
COPIC
Papiergewicht:
157 g/qm
radierfest:
ja
säurefrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, zeichenkarton a4, zeichenkarton, Manga, Manga-Papaier, MangaPapaier, Markerpapier, Papaier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.