Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sketchbook S mit Spiralbindung Premium Bond Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sketchbook S mit Spiralbindung Premium Bond Paper
Sketchbook S mit Spiralbindung Premium Bond Paper
Sketchbook S mit Spiralbindung Premium Bond Paper
Sketchbook S mit Spiralbindung Premium Bond Paper
Sketchbook S mit Spiralbindung Premium Bond Paper
Artikel-Nr.:
     467-#COPI75026600
Hersteller:
     Copic
Herst.-Nr.:
     75026600
EAN/GTIN:
     4511338055052
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
  • Das hochwertige, superweiche Markerpapier in cremeweiß mit Premium Bond Paper
  • Ungestrichene Qualität, mit mittlerem Papiergewicht (157 g/qm)
  • Ideal für deine Marker-Illustrationen, Mangas, Farbverläufe + Spezialeffekte
  • Das säurefreie Papier garantiert dir eine ideale Farbwiedergabe, die Farben sind außerdem leicht zu schattieren
  • Die 60 Seiten (30 Blatt) in Spiralbindung, werden von einem überstehendem, festem Karton perfekt geschützt
  • 30 Blatt, Größe: 148 x 185 mm
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
30 Blatt
Blattformat:
14,5x18,5cm
Breite:
145 mm
Bruttogewicht:
0.2000 kg
Einbandmaterial:
Karton
GPSR:
HOLTZ OFFICE SUPPORT GmbH, Berta-Cramer-Ring, 14-16, 65205, Wiesbaden, Deutschland, www.copic.de, info@copic.de, +49 6122709110
Händigkeit:
Rechtshänder
Höhe:
185 mm
Lineatur:
blanko
Lochung:
ohne
Marke:
copic
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
157 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Spiralblock, Spiralbuch, Zeichenblock, Zeichenheft, Zeichenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.