Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber + Drehbleistift Century II 10-Karat-Walzgold im Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber + Drehbleistift Century II 10-Karat-Walzgold im Set
Kugelschreiber + Drehbleistift Century II 10-Karat-Walzgold im Set
Artikel-Nr.:
     467-#CROS5201CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     5201-CR
EAN/GTIN:
     0073228052014
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Schreibgeräte-Set
Schreibgeräteset
  • Eine Schreibtischgarnitur von Cross gibt Ihnen die Möglichkeit Ihren Schreibtisch mit einem Erfolgssymbol zu personalisieren.
  • Die Classic Century Kugelschreiber und Drehbleistifte sind immer bereit für Ihre kreativen Gedanken.
  • Handpoliertes Nussbaum-Holz mit 10-Karat-Walzgoldkugelschreiber 0,7mm Drehbleistift
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.97 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
gold
Marke:
Cross
Minenbreite:
0.7 mm
Minensystem:
Cross
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
gold
Schreibfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schreibset, kugelschreiber 0,7mm schwarz, schreibgeräte set, cross schreibset, 5201, Druckkugelschreiber, Schreibgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,27*
€ 194,00*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 159,49*
€ 205,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,05*
€ 244,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,53*
€ 242,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 168,51*
€ 200,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cross
8513-CR
ab € 2,78*
Zubehör
Cross
81003-CR
ab € 3,16*
Zubehör
Cross
81013-CR
ab € 38,00004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.