Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine M schwarz
Kugelschreibermine M schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CROS8513
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     8513
EAN/GTIN:
     0073228085135
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
  • Original Cross Kugelschreiber-Mine mit Schraubgewinde
  • Ausführung: M
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Cross
Minensystem:
Schraubmine
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Mine
Weitere Suchbegriffe: cross kugelschreibermine schwarz, kugelschreiber mine, kugelschreiber-mine schwarz, Kugelschreiber, Kugelschreibermine, Mine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cross
8511-CR
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.