Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Bailey Light Weiß-Lack M-Feder Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllfederhalter Bailey Light Weiß-Lack M-Feder Geschenkbox
Füllfederhalter Bailey Light Weiß-Lack M-Feder Geschenkbox
Füllfederhalter Bailey Light Weiß-Lack M-Feder Geschenkbox
Füllfederhalter Bailey Light Weiß-Lack M-Feder Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#CROSAT07462MS
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0746-2MS
EAN/GTIN:
     0073228138244
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllfederhalter Bailey Light Weiß-Lack in Geschenkbox
  • Material der Schreibfeder: Edelstahl
  • Tintenpatrone: Cross Standard 8921, schwarz
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Feder: Mittel
  • Farbe des Schaftes: Weiß-Lack
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Besonderheiten:
leichteres Gewicht
Bruttogewicht:
0.0790 kg
Farbe:
weiß
Farbe des Clips:
chrom
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Cross
Material:
Kunststoff
Motiv:
Bailey Light
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
Weiß-Lack
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
8921
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, cross füller, füller, Bailey, Cross, Füllfeder, Füllhalter, Light, Tintenschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.