Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Bailey Light Grau-Lack XF-Feder Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllfederhalter Bailey Light Grau-Lack XF-Feder Geschenkbox
Füllfederhalter Bailey Light Grau-Lack XF-Feder Geschenkbox
Füllfederhalter Bailey Light Grau-Lack XF-Feder Geschenkbox
Füllfederhalter Bailey Light Grau-Lack XF-Feder Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#CROSAT07463XS
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0746-3XS
EAN/GTIN:
     0073228138251
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
cross füller
  • Füllfederhalter Bailey Light Grau-Lack in Geschenkbox
  • Material der Schreibfeder: Edelstahl
  • Tintenpatrone: Cross Standard 8921, schwarz
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Feder: Extra Fein XF
  • Farbe des Schaftes: Grau-Lack
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
XF
Besonderheiten:
leichteres Gewicht
Bruttogewicht:
0.0790 kg
Farbe:
gra
Farbe des Clips:
chrom
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Cross
Material:
Kunststoff
Motiv:
Bailey Light
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
Grau-Lack
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
8921
Weitere Suchbegriffe: füller, Bailey, Cross, Füllfeder, Füllhalter, Light, Tintenschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.