Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter-Mappe A4 mit A4-Tasche natur-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter-Mappe A4 mit A4-Tasche natur-transparent
Schnellhefter-Mappe A4 mit A4-Tasche natur-transparent
Schnellhefter-Mappe A4 mit A4-Tasche natur-transparent
Schnellhefter-Mappe A4 mit A4-Tasche natur-transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DATA25141086
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     25141.086
EAN/GTIN:
     4015845103423
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
  • Das Multitalent für gelochte und ungelochte Unterlagen
  • A4-Vordertasche und Einschlagklappen mit Visitenkartenhalterung
  • mit 2 PP-Hefterstiften
  • Füllhöhe ca. 100 Blatt
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.0850 kg
Einstecktasche vorhanden:
ja
Farbe:
weiß transluzent
Farbe der Rückseite:
natur-transparent
Farbe der Vorderseite:
natur-transparent
Farbname:
natur-transparent
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Höhe:
316 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataplus
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
500 mic
Mechaniktyp:
Schlauchheftung
Produktbezeichnung:
Schnellhefter-Mappe
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
ja
GPSR:
Tarifold S.A.S., rue de l’industrie, 1, 67118, Geispolsheim-Gare, Frankreich, www.t3lgroup.com, info@t3lgroup.com, +49 6819963384
Weitere Suchbegriffe: Schlauch-Hefter, Schlauchhefter, Schlaufen-Hefter, Schlaufenhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, schnellhefter plastik a4, angebotshefter weiß, angebotshefter din a4, 25141, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Plastikhefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.