| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DATA26042086 Herst.-Nr.: 26042.086 EAN/GTIN: 4015845100743 |
| |
|
| | |
| - Mit der Klemmmechanik Unterlagen kinderleicht und schnell austauschen
- Klemme mit perfekter Schließkraft
- für DIN A4
- Deckelformat 222 x 316 mm
- Polypropylen 0,5 mm
- Klemmverschluss (POM) silber,
- Füllhöhe ca. 50 Blatt
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 222 mm | Bruttogewicht: | 0.0310 kg | Farbe: | weiß transluzent | Farbe der Rückseite: | natur-transparent | Farbe der Vorderseite: | natur-transparent | Farbname: | natur-transparent | Heftungsart: | ohne Lochung | Höhe: | 316 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Dataplus | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 500 mic | Mechaniktyp: | Clip | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, cliphefter a4 weiß, clip hefter, clip-hefter weiß, 26042, Klemm, Klemmhandmappe, KlemmMappe, Kliphefter, Kunststoffhefter, Mappe, Plastikhefter, Präsentations, Präsentations-Klemmmappe, PräsentationsKlemmmappe, Präsentationsmappe, Schnellhefter, Sichthefter |
| | |
| |