Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe 45 A4 PP natur-transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sammelmappe 45 A4 PP natur-transparent
Sammelmappe 45 A4 PP natur-transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DATA27445086
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     27445.086
EAN/GTIN:
     4015845101252
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Dokumentenbox
  • Eine Mappe für alles, was lose und trotzdem geschützt aufbewahrt oder transportiert wird
  • Zu Hause oder im Büro
  • Immer wenn es um einfache und schnelle Ordnung geht
  • Durch das transparente Material ist der Inhalt sofort erkennbar
  • Mit praktischem Steckverschluss, der keinen Verschleiß kennt
  • für DIN A4
  • Format 232 x 318 x 45mm
Weitere Informationen:
Breite:
232 mm
Bruttogewicht:
0.2270 kg
Farbe:
weiß transluzent
Farbname:
natur-transparent
Füllhöhe:
45 mm
für Format:
A4
Höhe:
318 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataplus
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
800 mic
Tiefe:
45 mm
Verschluss:
Steckverschluss
Weitere Suchbegriffe: Sammelbox, dataplus dokumentenmappe din a4 pp, dokumentenbox a4, dokumentenbox, 27445, Aufbewahrungsmappe, Box, Dokumenten, Dokumenten-Box, DokumentenBox, Einlegemappe, Ordnungsbox, Sammel, Sammel-Box, SammelBox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,38002*
€ 27,82222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,65004*
€ 25,76355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,67*
€ 24,5973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,44002*
€ 24,32362
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,36004*
€ 24,22845
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.