Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DATF44550 Herst.-Nr.: 44.550 EAN/GTIN: 0805410445508 |
| | |
|
| | |
| - Geeignet für LCD Monitore
- Mit platzsparendem horizontalem Ablagefach für die PC-Tastatur
- Max. Belastung 15kg
- Aus 6mm klarem Acryl
- Platzsparend
- Feste Höhe
- Ergonomisch verantwortliche Lösung
- Abmessungen (BxTxH): 270 x 255 x 110mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 270 mm | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | Höhe: | 110 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Dataflex | Material: | Acryl | max. Traglast: | 15 kg | Tiefe: | 255 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, ergonomischer Monitorständer, ergonomischer monitorständer, Bildschirm, Bildschirm-Plattform, Bildschirm-Träger, BildschirmPlattform, Flachbildschirm, Flachbildschirm-Plattform, Flachbildschirm-Ständer, FlachbildschirmPlattform, FlachbildschirmStänder, Flachbildschirmträger, Monitor, Monitor-Ständer, Monitor-Träger, Monitorerhöhung, MonitorPlattform, Monitorträger, Plattform, Ständer, Träger |
| | |
| |