Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorerhöhung Addit Bento 220 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitorerhöhung Addit Bento 220 weiß
Monitorerhöhung Addit Bento 220 weiß
Monitorerhöhung Addit Bento 220 weiß
Monitorerhöhung Addit Bento 220 weiß
Monitorerhöhung Addit Bento 220 weiß
Artikel-Nr.:
     467-#DATF45220
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     45.220
EAN/GTIN:
     0805410452209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
  • Das ergonomische Schreibtischset umfasst die ergonomische Addit Bento Toolbox und die höhenverstellbare Addit Bento Monitorerhöhung
  • Wird sie nicht mehr benötigt, lässt sich die Toolbox im Handumdrehen in der Monitorerhöhung verstauen und der Schreibtisch sieht sauber und aufgeräumt aus
  • Ergonomische und praktische Vorteile für jeden Arbeitsplatz
  • In der ergonomischen Addit Bento Toolbox ist Platz für Ihre Büroutensilien, Dokumente (A4) und Geräte (bis 12 Zoll). Außerdem kann sie als Notebookständer, Tabletständer oder In-line-Dokumentenhalter verwendet werden
  • Die verstellbare Addit Bento Monitorerhöhung aus robustem Stahl mit einer langlebigen, matten Pulverbeschichtung ist für Monitore von bis zu 20 kg geeignet
  • Weitere technische Daten finden Sie auf den jeweiligen Verkaufsblättern der ergonomischen Addit Bento Toolbox und der verstellbaren Addit Bento Monitorerhöhung
Weitere Informationen:
ausziehbarer Tastaturbügel:
nein
Breite:
381 mm
Farbe:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataflex
Material:
Stahl
max. Traglast:
20 kg
Tiefe:
260 mm
Tragplatte neigbar:
nein
GPSR:
Dataflex Deutschland GmbH,Spielberger Weg,58,40474,Düsseldorf,Deutschland,dataflex.de,verkauf@dataflex.de,+49 21117607610
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, Sammelbehälter, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, ergonomischer Monitorständer, schreibtischaccessoires weiß, ergonomischer monitorständer, Bildschirm, Bildschirm-Plattform, Bildschirm-Träger, BildschirmPlattform, Flachbildschirm, Flachbildschirm-Plattform, Flachbildschirm-Ständer, FlachbildschirmPlattform, FlachbildschirmStänder, Flachbildschirmträger, Monitor, Monitor-Ständer, Monitor-Träger, Monitorerhöhung, MonitorPlattform, Monitorträger, Plattform, Ständer, Träger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 94,30*
€ 121,36*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 97,07*
€ 123,19*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 102,06*
€ 128,99*
Frei Haus
ab € 109,04*
€ 138,02*
€ 2,95*
ab € 108,83*
€ 141,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dataflex
45.223
ab € 103,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.