Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Monitorarm Viewlite plus Bohrlochbefestigung 653 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppel-Monitorarm Viewlite plus Bohrlochbefestigung 653 silber
Doppel-Monitorarm Viewlite plus Bohrlochbefestigung 653 silber
Doppel-Monitorarm Viewlite plus Bohrlochbefestigung 653 silber
Doppel-Monitorarm Viewlite plus Bohrlochbefestigung 653 silber
Doppel-Monitorarm Viewlite plus Bohrlochbefestigung 653 silber
Artikel-Nr.:
     467-#DATF58653
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     58653
EAN/GTIN:
     0805410586539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
  • Zur Befestigung von zwei Monitoren oder Geräten, die sich unabhängig in der Tiefe und dynamisch in der Höhe verstellen lassen.
  • Damit lassen sich leicht verschiedene Anzeigegeräte ausrichten und jeder Nutzer kann sie in seine eigene, optimale ergonomische Position bringen.
  • Dynamischer Höheneinstellungsbereich von 240 mm
  • Unabhängige Tiefenverstellung
  • Integriertes Kabelmanagement
  • Hauptkomponenten aus Aluminium
  • 40% des Aluminiums ist bereits recycelt
  • Kompatibel mit VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm
  • Monitor: neigbar +90 Grad /-55 Grad , schwenkbar +90 Grad /-90 Grad , Drehbar 360 Grad
  • Arm: schwenkbar +65 Grad /-65 Grad
  • Schwenkblockade voreingestellt auf +65 Grad /-65 Grad (kann auf nur +65 Grad umgestellt werden)
  • Tragfähigkeit 0 - 7 kg pro Monitor
  • Geliefert mit Tischklemmenbefestigung und Durchtischbefestigung
  • Geeignet für eine Schreibtischdicke von 5 bis 40 (Klemme) oder 50 mm (Durchtisch)
  • Höchstmaß Monitor: Breite 990 - Höhe 850 mm
  • Ausgestattet mit einem praktischen VESA-Schnellverschluss-System
  • Monitor-Rotationsstopp wählbar
Weitere Informationen:
Armlänge:
365 cm
Befestigungsstandard:
75x75, 100x100
Bruttogewicht:
6.1590 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
611 mm
Marke:
Dataflex
Material:
Metall
max. Schwenkbereich:
360 °
max. Traglast:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, monitorarme dataflex, bürotisch, Befestigung, Kabellochbefestigung, Monitor, Monitor-Befestigung, MonitorBefestigung, monitorhalterung, Tischklemme, Viewlite
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 294,06*
€ 340,36*
Frei Haus
ab € 299,47*
€ 345,87*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 299,51*
€ 345,88*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 293,81*
€ 350,65*
Frei Haus
ab € 304,86*
€ 362,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,36*
€ 405,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,82*
€ 403,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,04*
€ 367,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,27*
€ 363,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 305,26*
€ 363,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
58.123
ab € 119,38*
Zubehör
Dataflex
58.143
ab € 207,16*
Zubehör
Dataflex
58.043
ab € 33,55*
Zubehör
Dataflex
58.622
ab € 147,14*
Zubehör
Dataflex
58.623
ab € 146,85*
Zubehör
Dataflex
58.053
ab € 52,05*
Zubehör
Dataflex
52.622
ab € 286,50*
Zubehör
Dataflex
52.652
ab € 74,35*
Zubehör
Dataflex
52.662
ab € 92,94*
Zubehör
Dataflex
52.672
ab € 115,22*
Zubehör
Dataflex
52.682
ab € 179,44*
Zubehör
Dataflex
52.632
ab € 152,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.