Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 300x400mm ohne Druck VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 300x400mm ohne Druck VE=100 Stück
Schnellverschlussbeutel 300x400mm ohne Druck VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DEBA920H0000335
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     920H0000335
EAN/GTIN:
     4003969935631
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Druckverschlussbeutel aus Polyethylen
  • ohne Druck
  • Format: 300 x 400mm
  • transparent
  • reißfest
  • Folienstärke 50my
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ohne Druck
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
1.084 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
400 mm
Marke:
Debatin
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Beutel, Debagrip, Klarsichttüte, Minigripbeutel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,09*
€ 8,70*
2 Tage
757
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,44*
€ 8,84*
Lager 467
29
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,00*
€ 9,54*
4 Tage
878
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 12,25*
€ 16,27*
8 Tage
817
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 12,17*
€ 16,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
920H0000343
ab € 4,44*
Ähnlich
Soennecken
448014400
ab € 50,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.