Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 160x220mm ohne Druck VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 160x220mm ohne Druck VE=100 Stück
Schnellverschlussbeutel 160x220mm ohne Druck VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DEBA920H0000340
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     920H0000340
EAN/GTIN:
     4003969935532
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckbandbeutel soennecken
  • Druckverschlussbeutel aus Polyethylen
  • ohne Druck
  • Format: 160 x 220mm
  • transparent
  • reißfest
  • Folienstärke 50my
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ohne Druck
Breite:
160 mm
Bruttogewicht:
0.408 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
220 mm
Marke:
Debatin
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Beutel, Debagrip, Klarsichttüte, Minigripbeutel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
491
1
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 4,09*
Lager 467
72
1
€ 5,87*
ab € 2,72*
€ 4,10*
4 Tage
499
15
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,84*
6 Tage
499
1
€ 5,99*
ab € 4,12*
€ 6,10*
4 Tage
499
1
€ 6,95*
ab € 4,18*
€ 6,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
921H0000037
ab € 2,86*
Ähnlich
Soennecken
448010200
ab € 3,23*
Ähnlich
Soennecken
448010300
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.