Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 70x100mm mit Schriftfeld VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 70x100mm mit Schriftfeld VE=100 Stück
Schnellverschlussbeutel 70x100mm mit Schriftfeld VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DEBA921H0000041
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     921H0000041
EAN/GTIN:
     4003969935655
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 50 µ 70x100mm
  • Druckverschlussbeutel aus Polyethylen
  • mit Schriftfeld
  • Format: 70 x 100mm
  • transparent
  • reißfest
  • Folienstärke 50my
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Schriftfeld
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.098 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
100 mm
Marke:
Debatin
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 70x100mm, Beutel, Debagrip, Klarsichttüte, Minigripbeutel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
718
1
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,02*
1
€ 7,95*
ab € 0,64*
€ 1,02*
Lager 467
unbekannt
1
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,40*
3 Tage
876
30
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,09*
5 Tage
876
1
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 2,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,009* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
921H0000040
ab € 1,09*
Ähnlich
Soennecken
448009600
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.