Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlagen-Notenständer Aluminium/Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     467-#DEFL79166
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     79166
EAN/GTIN:
     5055425953948
Suchbegriffe:
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Manuskripthalter
  • Freistehender Notenständer
  • Robuster Aluminiumständer mit grün gefärbtem Acryl (Glaseffekt)
  • Zu verwenden als Lesepult oder um Kataloge / Informationsblätter zu präsentieren
  • Ideal für Reden
  • Leichte Montage erforderlich
Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Bruttogewicht:
1.1080 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
1140 mm
Marke:
Deflecto
Material:
Acryl
Produktbezeichnung:
Unterlagen-Notenständer
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Tiefe:
355 mm
GPSR:
Deflecto Europe, Calder House, Central, WF17 9LT, Batley, Großbritannien, www.deflecto-europe.com, info@deflecto-europe.com, +44 1924 478 888
Weitere Suchbegriffe: Vorlagenhalter, Notenständer, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, rednerpult, Prospektständer, Unterlagenständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 94,63*
€ 112,71*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 106,44*
€ 123,40*
Frei Haus
ab € 118,93*
€ 135,45*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 119,08*
€ 135,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.