Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Block 75x40x75mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acryl-Block 75x40x75mm transparent
Acryl-Block 75x40x75mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DEFLAB240
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     AB240
EAN/GTIN:
     5055425953740
Suchbegriffe:
Ausstellungblock
Austellungspodest
Präsentationsblock
Warenpräsentation
  • Hochwertiger Block aus hochwertigem Acryl
  • Alle Kanten sind diamantpoliert
  • Ideal für die Ausstellung in einer Premium-Umgebung
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Bruttogewicht:
0.2650 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
40 mm
Marke:
Deflecto
Material:
Acryl
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
75 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 11,08*
€ 17,32*
5 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 11,78*
€ 17,32*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,00*
€ 25,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
74901
ab € 3,02*
Sonstiges
magnetoplan
Magnetoplan-AB125
ab € 4,84*
Sonstiges
magnetoplan
Magnetoplan-AB140
ab € 4,43*
Sonstiges
magnetoplan
Magnetoplan-AB225
ab € 4,41*
Sonstiges
magnetoplan
Magnetoplan-AB250
ab € 9,98*
Sonstiges
magnetoplan
Magnetoplan-AB325
ab € 8,40*
Sonstiges
magnetoplan
Magnetoplan-AB340
ab € 13,81*
Sonstiges
magnetoplan
Magnetoplan-AB350
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.