Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylblock magnetisch A5 15mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylblock magnetisch A5 15mm transparent
Acrylblock magnetisch A5 15mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DEFLMCHA511
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     MCHA511
EAN/GTIN:
     5055425953610
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
  • Klare freistehende Blocktischaufsteller
  • Jeweils 8-mm-starke Vorder- und Rückseite. Insgesamt 15 mm dick
  • Die Elemente klappen mit eingelassenen Magneten zu: so ist der Einleger leicht auszuwechseln
  • Hoch- oder Querformat
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.6100 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
150 mm
Marke:
Deflecto
Material:
Acryl
Tiefe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischschild, deflecto tischaufsteller a5, tisch aufsteller, tisch-aufsteller a5, Bilderrahmen, Blocktischaufsteller, Fotorahmen, Wechselrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 23,43*
€ 32,19*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,11*
€ 32,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.