Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Esteem Lack schwarz Edelstahlfeder F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Esteem Lack schwarz Edelstahlfeder F
Füllhalter Esteem Lack schwarz Edelstahlfeder F
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD10424620
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D10424620
EAN/GTIN:
     4009746052973
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller diplomat
  • Ganzmetallgehäuse mit wertvoller, mehrschichtiger Brillantlackierung
  • Mit feinziselierter, polierter Edelstahlfeder
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Bruttogewicht:
0.1 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Farbname:
schwarz
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Kolbenfüllmechanik:
nein
Kolbentankkonverter verwendbar:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: füller, Füllhalter, Schreibgerät, Tintenfederhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Diplomat
D10276954
ab € 68,44*
Zubehör
Diplomat
D20000477
ab € 68,81*
Zubehör
Diplomat
D10221059
ab € 4,33*
Zubehör
Diplomat
D10275212
ab € 1,29*
Zubehör
Diplomat
D10275204
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.