Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federaggregat verchromte Beschläge mit Goldfeder 14kt bi-color Excellence A plus Breite EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federaggregat verchromte Beschläge mit Goldfeder 14kt bi-color Excellence A plus Breite EF
Federaggregat verchromte Beschläge mit Goldfeder 14kt bi-color Excellence A plus Breite EF
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD15010111
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D15010111
EAN/GTIN:
     4009746008932
Suchbegriffe:
Federaggregat
Griffstück für Füllhalter
Mundstück für Füllhalter
Schreibeinsatz für Füllhalter
  • Federaggregat verchromte Beschläge
  • Goldfeder 14kt bi-color
  • Für Füllhalter Excellence A plus
  • Federbreite EF
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
EF
Farbe:
bi-color
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Gold
Stiftart:
Füllhalter
Weitere Suchbegriffe: Vorderteil für Füllhalter, griffstück für füllhalter, A-plus, Aplus, Ersatzfeder, Excellence, Feder, Füllerfeder, Füllhalterfeder, Goldfeder, plus, Schreibfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,15*
€ 272,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,68*
€ 269,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.