Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federaggregat verchromte Beschläge mit Goldfeder 14kt bi-color Excellence A plus Breite M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federaggregat verchromte Beschläge mit Goldfeder 14kt bi-color Excellence A plus Breite M
Federaggregat verchromte Beschläge mit Goldfeder 14kt bi-color Excellence A plus Breite M
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD15010115
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D15010115
EAN/GTIN:
     4009746008956
Suchbegriffe:
Federaggregat
Griffstück für Füllhalter
Mundstück für Füllhalter
Schreibeinsatz für Füllhalter
  • Federaggregat verchromte Beschläge
  • Goldfeder 14kt bi-color
  • Für Füllhalter Excellence A plus
  • Federbreite M
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Farbe:
bi-color
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Gold
Stiftart:
Füllhalter
Weitere Suchbegriffe: Vorderteil für Füllhalter, griffstück für füllhalter, A-plus, Aplus, Ersatzfeder, Excellence, Feder, Füllerfeder, Füllhalterfeder, Goldfeder, plus, Schreibfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,08*
€ 267,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,48*
€ 243,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,68*
€ 200,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.