Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Füllhalter
>
Füller
>
Schulfüller
>
Federaggregat
>
Artikel
Federaggregat verchromte Beschläge mit Goldfeder 14kt bi-color Excellence A2 Breite EF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#DIPLD15020111
Hersteller:
Diplomat
Herst.-Nr.:
D15020111
EAN/GTIN:
4009746008970
Suchbegriffe:
Federaggregat
Griffstück für Füllhalter
Mundstück für Füllhalter
Schreibeinsatz für Füllhalter
Federaggregat verchromte Beschläge
Goldfeder 14kt bi-color
Für Füllhalter Excellence A2
Federbreite EF
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
EF
Farbe:
bi-color
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Gold
Stiftart:
Füllhalter
... >
Lager 467
>
Schreiben und Korrigieren
>
Füllhalter
Weitere Suchbegriffe:
Vorderteil für Füllhalter
,
griffstück für füllhalter
,
A2
,
Ersatzfeder
,
Excellence
,
Feder
,
Füllerfeder
,
Füllhalterfeder
,
Goldfeder
,
Schreibfeder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,46*
€ 271,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,39*
€ 244,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen