Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Traveller Edelstahl gold 0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Traveller Edelstahl gold 0,5
Druckbleistift Traveller Edelstahl gold 0,5
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD20000526
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D20000526
EAN/GTIN:
     4009746003746
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
  • Schlankes, elegantes Design
  • Ganzmetallgehäuse
  • Vergoldete Beschlagteile und gelasertem Dekor
  • Mit stufenloser Druckmechanik
  • Mit Feinminen 0,5mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Drehmechanik
Bruttogewicht:
0.09 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
edelstahl/gold
Farbe des Clips:
gold
Farbname:
Edelstahl gold
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Härtegrad:
HB
Kappenmodell:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Mine versenkbar:
ja
Minenbreite:
0.5 mm
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
Edelstahl gold
Schreibfarbe:
grafit
Stiftart:
Druckbleistift
Tipradierer:
ja
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift 0,5 mm mit radierer, druckbleistift, druckbleistift 0,5mm, Bleistift, Druck, Druck-Bleistift, Feinminen, Schreibgerät, Stift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Diplomat
D10275162
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.