Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Traveller Lack schwarz 0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Traveller Lack schwarz 0,5
Druckbleistift Traveller Lack schwarz 0,5
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD20000674
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D20000674
EAN/GTIN:
     4009746005252
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
  • Schlankes, elegantes Design
  • Ganzmetallgehäuse
  • Hochglanzverchromte Beschlagteile und gelasertem Dekor
  • Mit stufenloser Druckmechanik
  • Mit Feinminen 0,5mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Drehmechanik
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Farbname:
schwarz
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Härtegrad:
HB
Kappenmodell:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Mine versenkbar:
ja
Minenbreite:
0.5 mm
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
grafit
Stiftart:
Druckbleistift
Tipradierer:
ja
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift 0,5 mm mit radierer, druckbleistift, druckbleistift 0,5mm, Bleistift, Druck, Druck-Bleistift, Feinminen, Schreibgerät, Stift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Diplomat
D10275162
ab € 14,71008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.