Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbleistift Excellence A2 lack schwarz vergoldet 0,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehbleistift Excellence A2 lack schwarz vergoldet 0,7
Drehbleistift Excellence A2 lack schwarz vergoldet 0,7
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40203050
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40203050
EAN/GTIN:
     4009746009915
Suchbegriffe:
Dreh-Bleistift
Drehbleistift
drehbleistift 0,7mm
drehbleistift
  • Ganzmetallgehäuse, hochwertige mehrschichtige Brillantlackierung
  • Drehbleistift-Clip aus Ganzmetall, federnd gelagert
  • Stufenlose Drehmechanik
  • Bleistift mit 0,7 mm Strichstärke
  • Gelbgold veredelte Beschlagteile,
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz/gold
Farbe des Clips:
gold
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Härtegrad:
HB
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Mine versenkbar:
ja
Minenbreite:
0.7 mm
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
grafit
Stiftart:
Drehbleistift
Tipradierer:
ja
Weitere Suchbegriffe: drehbleistift mit radierer, Bleistift, Dreh, drehbar, DrehBleistift, Feinminenbleistift, Feinminenstift, Schreibgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.