Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Aero schwarz easyFlow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Aero schwarz easyFlow
Kugelschreiber Aero schwarz easyFlow
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40301040
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40301040
EAN/GTIN:
     4009746011338
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Aluminiumgehäuse
  • eloxierte Oberflächen
  • Kugelschreiber mit stufenloser Drehmechanik
  • Kugelschreiber mit easyFlow Großraummine
  • Exklusives Schließsystem -soft sliding click-
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
schwarz
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Diplomat
Material:
Aluminium
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Großraummine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
GPSR:
Diplomat Schreibgeräte, Heusenstammstr., 17, 63322, Rödermark, Deutschland, www.diplomatpen.com, info@diplomat.de, +49 6074 8880
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber, hochwertige, Schreibgerät, Schreibgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.