Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Aero orange EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Aero orange EF
Füllhalter Aero orange EF
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40302021
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40302021
EAN/GTIN:
     4009746011390
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Aluminiumgehäuse
  • eloxierte Oberflächen
  • Füllhalter mit Edelstahlfeder
  • Exklusives Schließsystem -soft sliding click-
  • Lieferung inkl. Konverter + 2 Patronen
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
EF
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
orange
Farbe des Clips:
schwarz
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Kolbentankkonverter verwendbar:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Aluminium
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
orange
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller diplomat, füller, Füllhalter, Patronenfüllhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.