Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbleistift Aero orange 0,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehbleistift Aero orange 0,7
Drehbleistift Aero orange 0,7
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40302050
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40302050
EAN/GTIN:
     4009746011451
Suchbegriffe:
Dreh-Bleistift
Drehbleistift
drehbleistift 0,7mm
drehbleistift
  • Aluminiumgehäuse
  • eloxierte Oberflächen
  • Drehbleistift mit stufenloser Drehmechanik
  • Exklusives Schließsystem -soft sliding click-
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
orange
Farbe des Clips:
schwarz
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Härtegrad:
HB
Marke:
Diplomat
Material:
Aluminium
Mine versenkbar:
ja
Minenbreite:
0.7 mm
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
orange
Schreibfarbe:
grafit
Stiftart:
Drehbleistift
Weitere Suchbegriffe: Bleistift, Dreh, drehbar, DrehBleistift, Feinminenbleistift, Feinminenstift, Schreibgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.