Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Aero Flame 14 kt EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Aero Flame 14 kt EF
Füllhalter Aero Flame 14 kt EF
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40309011
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40309011
EAN/GTIN:
     4009746013103
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Aluminiumgehäuse
  • eloxierte Oberflächen
  • Füllhalter mit feinziselierter, polierter 14 kt Bicolorfeder
  • Exklusives Schließsystem -soft sliding click-
  • Lieferung inkl. Konverter + 2 Patronen
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
EF
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
geflammt
Farbe des Clips:
silber
Farbname:
Flame
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Kolbentankkonverter verwendbar:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Aluminium
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
geflammt
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller diplomat, füller, Füllhalter, Patronenfüllhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,04*
€ 436,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,71*
€ 425,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,58*
€ 369,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,49*
€ 345,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 281,49*
€ 334,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,39*
€ 326,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.