Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbleistift Elox ring schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehbleistift Elox ring schwarz/blau
Drehbleistift Elox ring schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40352050
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40352050
EAN/GTIN:
     4009746016593
Suchbegriffe:
Dreh-Bleistift
Drehbleistift
drehbleistift 0,7mm
drehbleistift
  • Aluminiumgehäuse
  • eloxierte Oberflächen
  • Bleistift mit stufenloser Drehmechanik
  • Bleistift mit 0,7 mm Strichstärke
  • wertanmutende, vertiefte Mulden auf Kappe und Behälter
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz/blau
Farbe des Clips:
schwarz
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Härtegrad:
HB
Marke:
Diplomat
Material:
Aluminium
Mine versenkbar:
ja
Minenbreite:
0,7 mm
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz/blau
Schreibfarbe:
grafit
Stiftart:
Drehbleistift
Tipradierer:
ja
Weitere Suchbegriffe: drehbleistift mit radierer, Bleistift, Dreh, drehbar, DrehBleistift, Feinminenbleistift, Feinminenstift, Schreibgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diplomat
D40352040
ab € 105,52*
Ähnlich
Diplomat
D40352030
ab € 111,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.