Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbleistift Elox ring schwarz/lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehbleistift Elox ring schwarz/lila
Drehbleistift Elox ring schwarz/lila
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40353050
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40353050
EAN/GTIN:
     4009746017309
Suchbegriffe:
Dreh-Bleistift
Drehbleistift
drehbleistift
  • Aluminiumgehäuse
  • eloxierte Oberflächen
  • Bleistift mit stufenloser Drehmechanik
  • Bleistift mit 0,7 mm Strichstärke
  • wertanmutende, vertiefte Mulden auf Kappe und Behälter
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz/lila
Farbe des Clips:
grau
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Härtegrad:
HB
Marke:
Diplomat
Material:
Aluminium
Mine versenkbar:
ja
Minenbreite:
0,7 mm
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz/lila
Schreibfarbe:
grafit
Stiftart:
Drehbleistift
Tipradierer:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bleistift, Dreh, drehbar, DrehBleistift, Feinminenbleistift, Feinminenstift, Schreibgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diplomat
D40353040
ab € 105,99*
Ähnlich
Diplomat
D40353030
ab € 111,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.