Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter CLR lack M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter CLR lack M schwarz
Füllhalter CLR lack M schwarz
Füllhalter CLR lack M schwarz
Füllhalter CLR lack M schwarz
Füllhalter CLR lack M schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40651025
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40651025
EAN/GTIN:
     4009746017323
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller diplomat
  • Messinggehäuse
  • glänzende Oberfläche
  • Füllhalter Edelstahlfeder
  • mit Tintenkonverter
  • mit 5 verschiedenen Farbringen zur Kennzeichnung der Tintenfarbe
  • Lieferung mit Etui und 1 Tintenpatrone blau
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Kolbenfüllmechanik:
nein
Kolbentankkonverter verwendbar:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Material der Schreibfeder:
Gold
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: füller, Füllhalter, Patronenfüllhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.