Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Traveller Dark red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Traveller Dark red
Tintenroller Traveller Dark red
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40708030
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40708030
EAN/GTIN:
     4009746016302
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
  • Ganzmetallgehäuse
  • handgeflammt mit Glanzlackierung
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
rot
Farbe des Clips:
silber
Farbname:
dark red
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Minensystem:
Diplomat Tintenrollermine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
rot
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Tintenroller
Strichbreite:
0.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.