Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Traveller Dark red vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Traveller Dark red vergoldet
Tintenroller Traveller Dark red vergoldet
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40709030
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40709030
EAN/GTIN:
     4009746016357
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
  • Ganzmetallgehäuse
  • handgeflammt mit Glanzlackierung
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
rot
Farbe des Clips:
gold
Farbname:
dark red
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Minensystem:
Diplomat Tintenrollermine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
rot
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Tintenroller
Strichbreite:
0.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.